Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5424100
Cod. Produttore
5424100
Cod. EAN
4012195430094

Informazioni di prodotto

  • • Tensione: 1000 V
  • • Corrente nominale: 101 A
  • • Fori fissaggio: Ø 12 mm
  • • Bombatura: su un solo lato
  • • Serie: F1000
  • • Tipo: Asta adduzione
  • • Capacità: Captazione
  • • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 fori di fissaggio di Ø 12 mm • Bombatura su un solo lato

Tipologia

Asta di cattura

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

lunghezza/altezza

1000 mm

Produttore

101 F1000 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZI