Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5402859
Cod. Produttore
5402859
Cod. EAN
4012195428473

Informazioni di prodotto

  • • Serie: AL150
  • • Filettatura: M16 x 20
  • • Giunto di collegamento: incluso
  • • Connettore premontato: tipo 5001 DIN
  • • Compatibile con base: M16 interna
  • • Tipo connettore: Rd 8-10
  • • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura M16 x 20 • Con giunto di collegamento • Compreso connettore premontato tipo 5001 DIN per tondo Rd 8-10 • Per base con filettatura interna M16

Tipologia

Asta di cattura

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

lunghezza/altezza

1500 mm

Produttore

101 A-L150 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZ