Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5402808
Cod. Produttore
5402808
Cod. EAN
4012195428411

Informazioni di prodotto

  • Serie: 101 AL100
  • Filettatura: M16 x 20
  • Giunto di collegamento: Incluso
  • Connettore premontato: Tipo 5001 DIN
  • Compatibile con: Base M16 interna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura M16 x 20 • Con giunto di collegamento • Compreso connettore premontato tipo 5001 DIN per tondo Rd 8-10 • Per base con filettatura interna M16

Tipologia

Asta di cattura

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

lunghezza/altezza

1000 mm

Produttore

101 A-L100 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZ