Prodotti /

Cod. Rexel
CP5400155
Cod. Produttore
5400155
Cod. EAN
4012195427575

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 101 A
  • Serie: A1500
  • Tipo: Asta adduzione
  • Materiale: Pieno Ø 16 mm
  • Bombatura: Su entrambi i lati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Materiale pieno Ø 16 mm • bombatura su entrambi i lati

Tipologia

Asta di cattura

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

lunghezza/altezza

1500 mm