Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM741MC
Cod. Produttore
741MC
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CONVERTITORI E ADATTATORI RETE - GIGABIT ETHERNET

Ethernet

Gigabit Ethernet

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

01

numero di porte SC a 1000 Mbps (SX)

01

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

00 V 12 V

montaggio 482,6 mm (19")

montaggio su guida portante possibile

forma costruttiva

apparecchio singolo

altezza

23.4 mm

larghezza

109.2 mm

profondità

73.8 mm