›

Mediaconverter industriale Gigabit SFP robusto -40°C a 70°C

Cod. Rexel DNDISM100GSW
Cod. Produttore DIS-M100G-SW
Cod. EAN 0790069450020

Informazioni principali

  • Velocità dati: Gigabit
  • Interfaccia: SFP
  • Temperatura operativa: -40°C
  • Uso: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Serie: DNDISM
  • Applicazione: Networking avanzato

Descrizione del prodotto

Il media converter industriale DNDISM100GSW supporta connessioni Gigabit SFP, garantendo elevate prestazioni di trasmissione dati anche in ambienti industriali difficili con temperature fino a -40 gradi. Progettato per assicurare affidabilità e stabilità, è dotato di porte 100/1000 Mbps e offre una gestione semplice delle velocità di collegamento. La robusta struttura metallica e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per l'integrazione in reti di comunicazione industriali, assicurando una connettività efficiente e continua. Descrizione del produttore: Il mediaconverter industriale DNDISM100GSW è progettato per garantire una trasmissione dati ad alta velocità in ambienti industriali. Supporta connessioni Gigabit con interfaccia SFP, assicurando elevate prestazioni e affidabilità anche in condizioni operative difficili, con temperature fino a -40 gradi. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in reti di comunicazione dove è richiesta una conversione efficiente e stabile del segnale, mantenendo la qualità e la continuità del flusso dati. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni industriali, offrendo una soluzione versatile per il networking avanzato.
Mediaconverter industriale Gigabit SFP robusto -40°C a 70°C