Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403506
Cod. Produttore
5403506
Cod. EAN
8025241194280

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione AC max: 690V
  • Tensione DC max: 440V
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: WX5403506
Descrizione del produttore: Portafusibile da 10,3x38 mm progettato per proteggere impianti elettrici con una corrente nominale di 6A. Adatto per tensioni fino a 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici di alta qualità.