Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM742MCV2
Cod. Produttore
742MCV2
Cod. EAN
3700575925483
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CONVERTITORI E ADATTATORI RETE - FAST ETHERNET 10/100 Mbps

Ethernet

Fast Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

01

numero di porte SC a 100 Mbps

01

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

00 V 05 V

montaggio su guida portante possibile

forma costruttiva

apparecchio singolo

altezza

26 mm

larghezza

107 mm

profondità

71 mm