Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM742SC20
Cod. Produttore
742SC20
Cod. EAN
3700575921133
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CONVERTITORI E ADATTATORI RETE - FAST ETHERNET 10/100 Mbps

Ethernet

Fast Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

01

numero di porte SC a 100 Mbps

01

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

00 V 12 V

montaggio su guida portante possibile

forma costruttiva

apparecchio singolo

altezza

23.4 mm

larghezza

109.2 mm

profondità

73.8 mm