›

Cavo Stack QSFP28 1 metro 100G alta velocità rete

Cod. Rexel DNDEMCB100Q28
Cod. Produttore DEM-CB100Q28
Cod. EAN 0790069456862

Informazioni principali

  • Tipo: Stack
  • Lunghezza: 1 metro
  • Velocità: 100G
  • Connettore: QSFP28
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Materiali: Qualità elevata
  • Installazione: Compatta
  • Serie: DNDEMCB100Q28

Descrizione del prodotto

Cavo Stack da 1 metro con connettore QSFP28 da 100 gigabit, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti di rete avanzati. Ideale per applicazioni di interconnessione ad alta velocità, questo cavo assicura affidabilità e stabilità nella gestione del traffico dati, facilitando la comunicazione tra dispositivi di rete con requisiti di banda elevata. La sua struttura è ottimizzata per ridurre le interferenze e mantenere l'integrità del segnale, rendendolo una soluzione efficace per infrastrutture di rete moderne. Descrizione del produttore: Cavo Stack da 1 metro con connettore QSFP28, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e velocità, questo cavo è realizzato con materiali di qualità per assicurare una connessione stabile e duratura. La sua lunghezza di 1 metro lo rende adatto a installazioni compatte e ottimizzate, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti professionali. Perfetto per infrastrutture di rete avanzate che necessitano di componenti performanti e resistenti.
Cavo Stack QSFP28 1 metro 100G alta velocità rete