Prodotti /

Cod. Rexel
WX5661176
Cod. Produttore
5661176
Cod. EAN
8025241130790

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Corrente nominale: 60 A
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Funzione: Interruzione sicura
  • Uso: Controllo e manutenzione
  • Protezione: Ottimale per linee
  • Serie: 00.RST 9-60-3P
Descrizione del produttore: Sistema di sezionamento per sbarre elettriche a 3 poli con capacità di 60 ampere. Progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito, è ideale per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione ottimale delle linee elettriche. Adatto per il controllo e la manutenzione degli impianti, contribuisce a migliorare la sicurezza operativa e l'efficienza del sistema elettrico.