Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9404SPA
Cod. Produttore
9404SPA
Cod. EAN
8012823274522

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazion

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

profondità

83.4 mm

larghezza

27 mm

altezza

76 mm

numero di pin

14