Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
integrazione funzionale possibile
numero di pin
11
profondità
83.4 mm
larghezza
27 mm
altezza
76 mm
Cod. Rexel: FD1T3190030000 Cod. Produttore: 1T3190030000 Cod. EAN: 8012823336862
Cod. Rexel: FD1T4190030000 Cod. Produttore: 1T4190030000 Cod. EAN: 8012823348216
Cod. Rexel: FD1C6190030101 Cod. Produttore: 1C6190030101 Cod. EAN: 8012823389554
Cod. Rexel: FD720180240000P Cod. Produttore: 720180240000PQA Cod. EAN: 8012823378220
Cod. Rexel: FD02600 Cod. Produttore: 02600 Cod. EAN: 8012823078229
Cod. Rexel: FD01102 Cod. Produttore: 01102 Cod. EAN: 8012823346762
Cod. Rexel: AB1SDA066655R1 Cod. Produttore: 1SDA066655R1 Cod. EAN: 8015644693763
Cod. Rexel: AB1SDA066665R1 Cod. Produttore: 1SDA066665R1 Cod. EAN: 8015644005733
Cod. Rexel: RR21700616 Cod. Produttore: 21700616 Cod. EAN: 4044776544012
Cod. Rexel: EA041571100 Cod. Produttore: 041571100 Cod. EAN:
Cod. Rexel: AM1-480702-0 Cod. Produttore: AM1-480702-0 Cod. EAN:
Cod. Rexel: TETWDFCW30K Cod. Produttore: TWDFCW30K Cod. EAN: 3595862043410
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te