Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9702SPA
Cod. Produttore
9702SPA
Cod. EAN
8012823304144

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.46

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 8 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

integrazione funzionale possibile

numero di pin

8

larghezza

15.8 mm

profondità

64.9 mm

altezza

82.9 mm