Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95853SMA
Cod. Produttore
95853SMA
Cod. EAN
8012823285177

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41/44

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;ponticello plastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

altezza

78.8 mm

larghezza

15.5 mm

numero di pin

8

profondità

57.9 mm

Produttore

Zoccoli per relè serie 40/41/43/44