Tubi LED T5 T8

I tubi LED nascono per sostituire i vecchi tubi al neon. Questi si pongono infatti sul mercato come prodotto ad alta efficienza energetica in grado di far risparmiare più del 60% sul consumo di energia elettrica. Sfruttando la tecnologia a Led sono in grado di produrre una eccellente qualità luminosa. 
A differenza dei tubi al neon, i tubi LED sono molto più robusti, hanno una accensione immediata e durano più a lungo. Trovano applicazione: nell’industria, nei magazzini, nei negozi, nei parcheggi, negli uffici, nel settore dei trasporti e nel residenziale.

 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Tubi LED T5 T8
Brand OSRAM SPA

Filtri

Disponibilità (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Tubi LED T5 T8
Brand OSRAM SPA
Cod. Rexel: OSL3673
Cod. Produttore: L3673
Cod. EAN: 4052899523531

Tubi a led

Esistono diverse tipologie di tubi a led: tubi a led t8 e t5, con luce calda o fredda e di diverse misure di applicazione. 

Tubo led T8 e T5

Le differenze principali fra il tubo led T8 e T5 risiedono nel diametro e nell’attacco. I tubi led T8 si caratterizzano per un diametro di 28 mm e un attacco G13. I tubi T5 a differenza, si caratterizzano per un diametro di 16 mm e un attacco G5. I pin dei tubi a led T5 sono lunghi 5 mm, mentre quelli del tubo T8 sono lunghi 13 mm. Entrambi i tubi presentano invece 3 gradi di luminosità: 3000 °K luce calda, 4000 °K luce naturale/neutra, 6000 °K luce fredda. Presentano potenze di diversi Watt, come 10, 18, 20 e 36 Watt e diversi gradi di protezione, come IP44 e IP65.

Tubi led: le lunghezze convenzionali

Le usali dimensioni che troviamo in commercio dei tubi Led sono 60, 120 e 150 centimetri. Le presenti lunghezze solitamente includono gli attacchi.

Tubi led in vendita online su rexel.it

Nel nostro catalogo online trovi tubi led e accessori per diverse applicazioni, ma non solo infatti troverai anche panel led, lampade led, faretti led, strip led, lampade led da esterno e molto altro. 
Sfoglia il nostro catalogo online. Philips Signify, Ledvance e Beghelli sono solo alcuni dei marchi che trattiamo. Scopri il prezzo migliore!