Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

La ciabatta elettrica o gergalmente chiamata anche presa multipla o multipresa è un dispositivo elettrico composto da più prese come intuibile dal termine stesso. Grazie alle diverse prese è possibile attaccare diversi dispositivi elettronici e farli funzionare contemporaneamente. Come ogni altro strumento elettrico deve essere utilizzata in sicurezza. È infatti soggetta a sovraccarichi e surriscaldamento. 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand OMEGA FUSIBILI

Filtri

Disponibilità (0)

0 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand OMEGA FUSIBILI

Ciabatte elettriche: utilità 

L’utilità della ciabatta elettrica è proprio quella di fare funzionare contemporaneamente più dispositivi elettrici evitando ingombri di cavi e sovraccarichi.


Tipologie di ciabatte elettriche

In commercio troviamo diverse tipologie di ciabatte elettriche. Abbiamo la tripla spina, la prolunga elettrica e la ciabatta elettrica retrattile. La tripla spina è una ciabatta elettrica multipla che presenta tre spine. La prolunga elettrica è una ciabatta elettrica che presenta per l’appunto una prolunga, che una volta collegata ad una spina può essere portata ovunque. Questo in base ovviamente alla lunghezza della prolunga. La ciabatta elettrica retrattile invece si trova all’interno di una foratura di un elemento strutturale e che consente quindi di nascondere la ciabatta stessa se non utilizzata. In ambito domestico troviamo tipicamente ciabatte elettriche da 10 e 16 Ampere con 3,4 o 6 prese, anche se sul mercato troviamo ciabatte elettriche anche fino a 10 prese. Nelle ciabatte di più recente costruzione troviamo anche gli ingressi usb. 


Caratteristiche delle ciabatte elettriche

Le caratteristiche che le ciabatte elettriche tipicamente presentano sono: resistenza al fuoco, capacità di potenza, interruttore di accensione o spegnimento, resistenza meccanica, materiale di costruzione in plastica o alluminio e coperchi di protezione all’acqua. 


Avvolgicavo: che cos’è e perché è utile

Quando è necessario utilizzare un apparecchio elettrico lontano da una presa di corrente, viene tipicamente impiegato l’avvolgicavo elettrico. Questo trova utilizzo in ambito residenziale e civile, ma anche industriale. Troviamo infatti gli avvolgicavi civili applicati tipicamente in ambito domestico. Questi sono realizzati in plastica e hanno un cavo che solitamente non supera i 50 mt. Presentano una presa universale adatta a spine da 10 e 16 ampere e schuko. Il riavvolgimento del cavo è manuale e presentano sistemi di anti-attorcigliamento. Troviamo poi gli avvolgicavi da giardino che tipicamente sono di colore arancione. Infine, troviamo gli avvolgicavi industriali. Questi sono costruiti rispettando la normativa CEI EN 613116 e presentano prese industriali in grado di sopportare diverse tensioni nominali di impiego. Le spine e le prese CEE sono blu per tensioni da 200 a 250 V e rosse per tensioni da 380 a 480 V. Il cavo con cui sono costruite è in neoprene ed è resistente alle abrasioni e all’acqua. L’isolamento è in gomma e il grado di protezione IP44.


Acquista online al miglior prezzo

Scopri le ciabatte elettriche e gli avvolgicavi su rexel.it Nel nostro catalogo di materiale elettrico online potrai consultare le schede tecniche di diversi prodotti e delle migliori marche come Fanton, Bticino e Vimar.