Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand FANTON

Filtri

Disponibilità (25)
Serie (25)
download (15)

25 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Prodotti Accessori Civile - Cantiere Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand FANTON
Cod. Rexel: MEFA74305
Cod. Produttore: 74305
Cod. EAN: 8015450161005
Cod. Rexel: MEFA01283
Cod. Produttore: 01283
Cod. EAN: 8015450012833
Cod. Rexel: MEFA10220
Cod. Produttore: 10220
Cod. EAN: 8015450127742
Cod. Rexel: MEFA410100
Cod. Produttore: 410100
Cod. EAN: 8015450135525
Cod. Rexel: MEFA410101
Cod. Produttore: 410101
Cod. EAN: 8015450135303
Cod. Rexel: MEFA410110
Cod. Produttore: 410110
Cod. EAN: 8015450135358
Cod. Rexel: MEFA410130
Cod. Produttore: 410130
Cod. EAN: 8015450135501
Cod. Rexel: MEFA41020
Cod. Produttore: 41020
Cod. EAN: 8015450410202
Cod. Rexel: MEFA410200
Cod. Produttore: 410200
Cod. EAN: 8015450135631
Cod. Rexel: MEFA410210
Cod. Produttore: 410210
Cod. EAN: 8015450135693
Cod. Rexel: MEFA410230
Cod. Produttore: 410230
Cod. EAN: 8015450135778
Cod. Rexel: MEFA410240
Cod. Produttore: 410240
Cod. EAN: 8015450135792
Cod. Rexel: MEFA410320
Cod. Produttore: 410320
Cod. EAN: 8015450135877
Cod. Rexel: MEFA42122
Cod. Produttore: 42122
Cod. EAN: 8015450421222
Cod. Rexel: MEFA42123
Cod. Produttore: 42123
Cod. EAN: 8015450421239
Cod. Rexel: MEFA74300
Cod. Produttore: 74300
Cod. EAN: 8015450743003
Cod. Rexel: MEFA74320
Cod. Produttore: 74320
Cod. EAN: 8015450743201
Cod. Rexel: MEFA74321
Cod. Produttore: 74321
Cod. EAN: 8015450743218
Cod. Rexel: MEFA74398
Cod. Produttore: 74398
Cod. EAN: 8015450743980
Cod. Rexel: MEFA74712
Cod. Produttore: 74712
Cod. EAN: 8015450747124
Cod. Rexel: MEFA146106
Cod. Produttore: 146106
Cod. EAN: 8015450171097
Cod. Rexel: MEFA42100
Cod. Produttore: 42100
Cod. EAN: 8015450167885
Cod. Rexel: MEFA743020
Cod. Produttore: 743020
Cod. EAN: 8015450193976
Cod. Rexel: MEFA743023
Cod. Produttore: 743023
Cod. EAN: 8015450193990
Cod. Rexel: MEFA41045
Cod. Produttore: 41045
Cod. EAN: 8015450410455

La ciabatta elettrica o gergalmente chiamata anche presa multipla o multipresa è un dispositivo elettrico composto da più prese come intuibile dal termine stesso. Grazie alle diverse prese è possibile attaccare diversi dispositivi elettronici e farli funzionare contemporaneamente. Come ogni altro strumento elettrico deve essere utilizzata in sicurezza. È infatti soggetta a sovraccarichi e surriscaldamento. 

Ciabatte elettriche: utilità 

L’utilità della ciabatta elettrica è proprio quella di fare funzionare contemporaneamente più dispositivi elettrici evitando ingombri di cavi e sovraccarichi.


Tipologie di ciabatte elettriche

In commercio troviamo diverse tipologie di ciabatte elettriche. Abbiamo la tripla spina, la prolunga elettrica e la ciabatta elettrica retrattile. La tripla spina è una ciabatta elettrica multipla che presenta tre spine. La prolunga elettrica è una ciabatta elettrica che presenta per l’appunto una prolunga, che una volta collegata ad una spina può essere portata ovunque. Questo in base ovviamente alla lunghezza della prolunga. La ciabatta elettrica retrattile invece si trova all’interno di una foratura di un elemento strutturale e che consente quindi di nascondere la ciabatta stessa se non utilizzata. In ambito domestico troviamo tipicamente ciabatte elettriche da 10 e 16 Ampere con 3,4 o 6 prese, anche se sul mercato troviamo ciabatte elettriche anche fino a 10 prese. Nelle ciabatte di più recente costruzione troviamo anche gli ingressi usb. 


Caratteristiche delle ciabatte elettriche

Le caratteristiche che le ciabatte elettriche tipicamente presentano sono: resistenza al fuoco, capacità di potenza, interruttore di accensione o spegnimento, resistenza meccanica, materiale di costruzione in plastica o alluminio e coperchi di protezione all’acqua. 


Avvolgicavo: che cos’è e perché è utile

Quando è necessario utilizzare un apparecchio elettrico lontano da una presa di corrente, viene tipicamente impiegato l’avvolgicavo elettrico. Questo trova utilizzo in ambito residenziale e civile, ma anche industriale. Troviamo infatti gli avvolgicavi civili applicati tipicamente in ambito domestico. Questi sono realizzati in plastica e hanno un cavo che solitamente non supera i 50 mt. Presentano una presa universale adatta a spine da 10 e 16 ampere e schuko. Il riavvolgimento del cavo è manuale e presentano sistemi di anti-attorcigliamento. Troviamo poi gli avvolgicavi da giardino che tipicamente sono di colore arancione. Infine, troviamo gli avvolgicavi industriali. Questi sono costruiti rispettando la normativa CEI EN 613116 e presentano prese industriali in grado di sopportare diverse tensioni nominali di impiego. Le spine e le prese CEE sono blu per tensioni da 200 a 250 V e rosse per tensioni da 380 a 480 V. Il cavo con cui sono costruite è in neoprene ed è resistente alle abrasioni e all’acqua. L’isolamento è in gomma e il grado di protezione IP44.


Acquista online al miglior prezzo

Scopri le ciabatte elettriche e gli avvolgicavi su rexel.it Nel nostro catalogo di materiale elettrico online potrai consultare le schede tecniche di diversi prodotti e delle migliori marche come Fanton, Bticino e Vimar.