› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Multipresa 1,5m 3G1 S17 6P40+I+SF BI

Cod. Rexel MEFA410240
Cod. Produttore 410240
Cod. EAN 8015450135792

Informazioni principali

  • Serie: MEFA
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Tipo cavo: 3G1 S17
  • Numero poli: 6P40+I+SF
  • Protezione: IP/NEMA
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale/civile
  • Funzionamento: stabile e duraturo

Descrizione del prodotto

La multipresa MEFA410240 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e di prima scelta, questa multipresa offre una lunghezza di 1,5 metri e un collegamento sicuro con cavo 3G1 S17 6P40+I+SF. Ideale per applicazioni dove è richiesta una distribuzione di energia efficiente, la multipresa presenta un design robusto e protezione superficiale elevata. La sua struttura è compatibile con standard di protezione IP e NEMA, assicurando un livello di protezione adeguato contro polvere e umidità. La qualità del materiale e la tecnologia di collegamento elettrico garantiscono un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La versatilità di utilizzo e le caratteristiche tecniche avanzate rendono questa multipresa una soluzione ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: La multipresa MEFA410240 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e di prima scelta, questa multipresa offre una lunghezza di 1,5 metri e un collegamento sicuro con cavo 3G1 S17 6P40+I+SF. Ideale per applicazioni dove è richiesta una distribuzione di energia efficiente, la multipresa presenta un design robusto e protezione superficiale elevata. La sua struttura è compatibile con standard di protezione IP e NEMA, assicurando un livello di protezione adeguato contro polvere e umidità. La qualità del materiale e la tecnologia di collegamento elettrico garantiscono un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La versatilità di utilizzo e le caratteristiche tecniche avanzate rendono questa multipresa una soluzione ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza.
Multipresa 1,5m 3G1 S17 6P40+I+SF BI
€ 54,11 x 1 pz.
(pz.)