› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Multipresa 1,5m 3G1 S17 6P17/11+I NE

Cod. Rexel MEFA41045
Cod. Produttore 41045
Cod. EAN 8015450410455

Informazioni principali

  • Configurazione: MULT.1,5M 3G1
  • Tipo cavo: S17 6P17/11+I
  • Materiali: Alta qualità e durevoli
  • Applicazioni: Versatili e professionali
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Prestazioni: Ottimali e resistenti
  • Serie: MEFA41045
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il MEFA41045 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni versatili. Con una configurazione MULT.1,5M 3G1 S17 6P17/11+I, offre una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, garantisce prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati. Descrizione del produttore: Il MEFA41045 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni versatili. Con una configurazione MULT.1,5M 3G1 S17 6P17/11+I, offre una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, garantisce prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Multipresa 1,5m 3G1 S17 6P17/11+I NE