› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA

Cod. Rexel MEFA42100
Cod. Produttore 42100
Cod. EAN 8015450167885

Informazioni principali

  • Tipo: Multiplug 2 poli
  • Corrente nominale: 40 A
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Serie: MEFA42100
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Montaggio: Facile e compatto

Descrizione del prodotto

MEFA42100 è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e connessione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura resistente garantisce protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse, grazie al grado di protezione IP elevato. La forma compatta e il design funzionale facilitano il montaggio e l'integrazione con altri sistemi elettrici. Ideale per impianti industriali e civili, questo prodotto assicura connessioni sicure e durature, rispettando gli standard di sicurezza e qualità. La sua composizione in materiali di prima scelta contribuisce a mantenere elevate prestazioni nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per le esigenze di distribuzione di energia. La versatilità e la compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rendono adatto a molteplici configurazioni di impianto. Descrizione del produttore: MEFA42100 è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e connessione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura resistente garantisce protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse, grazie al grado di protezione IP elevato. La forma compatta e il design funzionale facilitano il montaggio e l'integrazione con altri sistemi elettrici. Ideale per impianti industriali e civili, questo prodotto assicura connessioni sicure e durature, rispettando gli standard di sicurezza e qualità. La sua composizione in materiali di prima scelta contribuisce a mantenere elevate prestazioni nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per le esigenze di distribuzione di energia. La versatilità e la compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rendono adatto a molteplici configurazioni di impianto.
MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA
€ 23,03 x 1 pz.
(pz.)