Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
materiale
plastica
colore
grigio
esecuzione
base completa
profondità
412 mm
larghezza
676 mm
adatto per sistemazione cavi
altezza
381 mm
larghezza totale per installazione in armadio
720 mm
adatto per installazione esterna
profondità totale per installazione in armadio
450 mm
DKC altri prodotti
Codice: DKC095735007 Cod. produttore: 095735007
Codice: DKC095703500 Cod. produttore: 095703500
Codice: DKC095683504 Cod. produttore: 095683504
Codice: DKC075170001 Cod. produttore: 075170001
Codice: DKC075150003 Cod. produttore: 075150003
Codice: S3R5CE0649 Cod. produttore: R5CE0649
Casse altri prodotti
Codice: GWGW46202F Cod. produttore: GW46202F
Codice: GWGW46006F Cod. produttore: GW46006F
Codice: GWGW46005F Cod. produttore: GW46005F
Codice: GWGW46004F Cod. produttore: GW46004F
Codice: GWGW46003F Cod. produttore: GW46003F
Codice: GWGW46002F Cod. produttore: GW46002F
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.