Prodotti /

Cod. Rexel
CP6044603
Cod. Produttore
6044603
Cod. EAN
4012196640676

Informazioni di prodotto

Supporto Z per BKRS per altezza impianto 100 mm 65x40x75 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto Z per montaggio a pavimento del sistema di passerelle calpestabili BKRS. Fissaggio di lamiere di protezione con viti per lamiera a testa bombata.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Serie

BKRS Series