›

ZPD6,8V DZ 0,5W 6,8V DO35

Cod. Rexel EA620020000
Cod. Produttore 620020000
Cod. EAN 8029564141556

Informazioni principali

  • Serie: EA620020000
  • Tensione stabilizzazione: 6,8 V
  • Potenza nominale: 0,5 W
  • Tipo: Diodo Zener
  • Formato: DO35
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Regolazione circuiti
  • Costruzione: Compatta e precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Diodo Zener con tensione di stabilizzazione di 6,8 V, potenza nominale di 0,5 W e formato DO35, ideale per applicazioni di regolazione e protezione nei circuiti elettrici. Questo componente garantisce stabilità e affidabilità nelle prestazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro sovratensioni. La sua costruzione compatta lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, mantenendo elevate caratteristiche di precisione e durata nel tempo.
ZPD6,8V DZ 0,5W 6,8V DO35