Prodotti /

Cod. Rexel
ONPF113AN
Cod. Produttore
PF113AN
Cod. EAN
4549734994415

Informazioni di prodotto

zoccolo-UndecalFrontequadro DIN TermViteMK3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo, montaggio su guida DIN/a parete, 11 pin, terminali a vite (IEC/VDE).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

42,8 mm

altezza

52 mm

profondità

31 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11