Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPF113AD-15818
Cod. Produttore
PF113AD-15818100
Cod. EAN
4549734994408

Informazioni di prodotto

zoccolo-UndecalFrontequaDINTermViteDIN46199

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo, montaggio su guida DIN/a parete, 11 pin, terminali a vite (morsetto per scatola)

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

42,8 mm

altezza

52 mm

profondità

31 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO-UNDECALFRONTEQUADINTERMVITE