Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPF113AE-1-156
Cod. Produttore
PF113AE-1-156801
Cod. EAN
4547648825931

Informazioni di prodotto

Zoccolo PF, 11-pin, montaggio guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo PF undecal, per 61F / MK(S), montaggio guida DIN, terminali a vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

65 mm

profondità

31 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO-UNDECALFRONTEQUADDINTERMVIT