Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPL11-10570900
Cod. Produttore
PL11-10570900000
Cod. EAN
4536853723941

Informazioni di prodotto

zoccolo-UndecalFronte-retroquadr incass

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare

tipo di montaggio

Altro

larghezza

32 mm

altezza

20 mm

profondità

44 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a clip

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO-UNDECALFRONTE-RETROQUADR IN