Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONP2CF11E-2-113
Cod. Produttore
P2CF11E-2-113613
Cod. EAN
4536854821004

Informazioni di prodotto

zoccolo-Undecal. DIN. terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Undecal, montaggio DIN, terminali a vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

49 mm

altezza

37 mm

profondità

76 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO-UNDECAL, DIN, TERMINALI A V