› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Zoccolo SMC GH5-2/ZT Grafi-5 linea Conchiglia

DKC
Cod. Rexel DKC077512952
Cod. Produttore 077512952
Cod. EAN 8054684010031

Informazioni principali

  • Colore vetroresina: RAL 7035
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Guarnizioni: EPDM espanso
  • Installazione: su basamento calcestruzzo
  • Classe apparecchiature: II
  • Serie: GH5-2/ZT
  • Norme: CEI EN 62208, 60529

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208 Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

580 mm

Tipologia

Base completa

altezza

490 mm

profondità

460 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Zoccolo SMC GH5-2/ZT Grafi-5 linea Conchiglia