Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSOC88G
Cod. Produttore
ALSOC88G

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 800 mm
  • Materiale: acciaio
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Ventilato: Sì
  • Tipologia: base completa
  • Serie: S250

Documentazione tecnica

Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Realizzato in acciaio di colore grigio, questo zoccolo completo misura 800x800 mm con un'altezza di 100 mm. È dotato di strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, permettendo ulteriori passaggi per i cavi. Non è adatto per ventilazione, sistemazione cavi o installazione esterna. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e uno spazio aggiuntivo sotto l'apertura. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo S250 800x800 grigio per armadi rack LAN