› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.600 L.

DKC
Cod. Rexel S3R1ZUE61-400
Cod. Produttore R1ZUE61-400
Cod. EAN 8033603474918

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Larghezza: 4 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 30/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Profilo: Pressopiegato a “C”
  • Completo di: Flange laterali (h200)
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

4000 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

600 mm

max. capacità di carico

1000 kg

Adatto per armadi di larghezza

4000 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.600 L.