Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03242.4Z
Cod. Produttore
03242.4Z
Cod. EAN
8007352561564

Informazioni di prodotto

Zoccolo per armadi 640x640

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per armadi 640x640 mm, RAL 7035

colore

Bianco

larghezza

640 mm

Tipologia

Base completa

altezza

80 mm

profondità

640 mm

Adatto per armadi di larghezza

640 mm

Adatto per armadi di profondità

640 mm

materiale

Altro

adatto per sistemazione cavi

Produttore

Zoccolo per armadi 640x640 mm RAL 7035 base protezione armadi elettrici