Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPF083AD-15139
Cod. Produttore
PF083AD-15139400
Cod. EAN
4549734994392

Informazioni di prodotto

zoccolo-OctalFrontequadrDINTermViteDIN46199

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo, montaggio su guida DIN/a parete, 8 pin, terminali a vite (morsetto per scatola)

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

29,5 mm

profondità

27 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO-OCTALFRONTEQUADRDINTERMVITE