Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPF085AN-14889
Cod. Produttore
PF085AN-14889000
Cod. EAN
4536853723064

Informazioni di prodotto

zoccolo-Octal. DIN TerminaliVite per timer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per temporizzatori H3G, H2A

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

40 mm

altezza

58 mm

profondità

21,6 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO-OCTAL, DIN TERMINALIVITE PE