Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPF083AE-1-113
Cod. Produttore
PF083AE-1-113520
Cod. EAN
4547648825917

Informazioni di prodotto

Zoccolo PF, 8-pin, montaggio guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo PF octal, per 61F / MK(S), montaggio guida DIN, terminali a vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

41 mm

altezza

52 mm

profondità

21 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO-OCTAL, DIN TERMINALIVITE