Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSOC66N
Cod. Produttore
ALSOC66N

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: acciaio
  • Ventilato: Sì
  • Tipologia: base completa
  • Serie: S250

Documentazione tecnica

Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Realizzato in acciaio di colore nero, questo zoccolo ha dimensioni di 600x600 mm con un'altezza di 100 mm. È dotato di strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, permettendo ulteriori passaggi per i cavi. Pur essendo ventilato, non è adatto per la sistemazione dei cavi né per installazioni esterne. La struttura robusta garantisce stabilità e funzionalità per applicazioni elettriche che richiedono una base completa e resistente. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo nero S250 600x600 per armadi LAN rete dati