Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSSAB810N
Cod. Produttore
ALSSAB810N

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x1000 mm
  • Colore: Nero
  • Funzione: Evita ribaltamento
  • Applicazione: Per armadi server
  • Protezione: Stabilità migliorata
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Installazione: Facile montaggio

Documentazione tecnica

Zoccolo per server dalle dimensioni 800x1000 mm, realizzato in acciaio resistente di colore nero. Progettato come base completa, garantisce stabilità e robustezza per l'installazione di apparecchiature elettriche e server. La sua struttura in acciaio assicura durabilità e protezione, ideale per ambienti professionali che richiedono materiali affidabili e performanti. Non è previsto per la ventilazione o lo sfiato, né per la sistemazione dei cavi, focalizzandosi principalmente sulla funzione di supporto e base solida per server di grandi dimensioni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Indispensabile per evitare il rischio di ribaltamento dell'armadio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo nero per armadio server 800x1000 antiribaltamento