Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONP2RFZ08E
Cod. Produttore
P2RFZ08E
Cod. EAN
4549734578547

Informazioni di prodotto

Zoccolo P2RFZ,guida DIN, terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo P2RFZ con leva di sgancio, per G2R-2(S) / K7L-_B / H3RN-2-B, montaggio guida DIN, terminali a vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

16 mm

altezza

78,5 mm

profondità

48 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO, MONTAGGIO SU GUIDA DIN / S