Prodotti /

Cod. Rexel
ONP2RFZ05E
Cod. Produttore
P2RFZ05E
Cod. EAN
4549734578530

Informazioni di prodotto

Zoccolo P2RFZ,guida DIN, terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo P2RFZ con leva di sgancio, per G2R-1(S) / G3R-I/O / G3RZ / H3RN-1-B, montaggio guida DIN, terminali a vite

numero di pin

5

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

profondità

48 mm

altezza

78,5 mm

larghezza

16 mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm