Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPYF08PU
Cod. Produttore
PYF08PU
Cod. EAN
4549734218375

Informazioni di prodotto

zoccolo- Montaggio DIN o frontequadro. per

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio DIN o frontequadro, per MY2, termnali push-in plus

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

67,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUAD