› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUAD

Cod. Rexel ONPYF08PUL
Cod. Produttore PYF08PUL
Cod. EAN 4549734218399

Informazioni principali

  • Serie: PYF-08-PU
  • Montaggio: DIN o frontequadro
  • Corrente nominale: 10 A
  • Temperatura operativa: -40 a 70°C
  • Isolamento: 2000 VAC tra contatti
  • Resistenza isolamento: 1.000 MΩ a 500 VDC
  • Certificazioni: CSA, UL, TÜV Rheinland
  • Peso: 80 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montaggio DIN o frontequadro, per H3Y(N)-2-B,termnali push-in plus

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

71,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUAD