Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
larghezza
29 mm
altezza
15 mm
profondità
43 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento circuito stampato
numero di pin
14
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te