Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPY1402-149949
Cod. Produttore
PY1402-149949000
Cod. EAN
4536853725617

Informazioni di prodotto

zoccolo-Montaggio cs MY4. MY2K o timer H3Y

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio circuito stampato per relè MY4, MY2K o temporizzatori H3Y

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22 mm

altezza

16 mm

profondità

29 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO-MONTAGGIO CS MY4, MY2K O T