Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPY0802-104360
Cod. Produttore
PY0802-104360000
Cod. EAN
4536853725693

Informazioni di prodotto

zoccolo-Montaggio cs MY2 o timer H3Y

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio circuito stampato per relè MY2 o temporizzatori H3Y

tipo di montaggio

Altro

larghezza

24 mm

altezza

12 mm

profondità

29 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO-MONTAGGIO CS MY2 O TIMER H