›

Zoccolo interruttore antivandalo diametro 19 mm resistente uso industriale

Cod. Rexel EA040666500
Cod. Produttore 040666500
Cod. EAN 8029564604563

Informazioni principali

  • Diametro: 19 mm
  • Serie: 04/06601-00, 04/06638-00
  • Materiale base: PA
  • Terminale: 22 AWG, 150 mm
  • Protezione: antivandalo
  • Uso: protezione retro interruttore
  • Tolleranza dimensioni: ±0,25-0,74 mm
  • Standard: GB/T 1800.1-2009

Descrizione del prodotto

Zoccolo progettato per interruttori antivandalo con diametro di 19 mm, ideale per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità in ambienti industriali e applicazioni elettriche. La struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione con dispositivi di comando, offrendo una soluzione funzionale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Zoccolo per interruttore antivandalo con diametro di 19 mm, progettato per garantire resistenza e durata in ambienti soggetti a uso intenso. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica, è ideale per applicazioni che richiedono protezione contro atti vandalici mantenendo un design funzionale e compatto.
Zoccolo interruttore antivandalo diametro 19 mm resistente uso industriale