Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08724
Cod. Produttore
LVS08724
Cod. EAN
3606481877727

Informazioni di prodotto

Zoccolo H100 L400 Prisma P

Documentazione tecnica

Zoccolo H100 L400 Prisma P

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

400 mm

larghezza

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Zoccolo H100 L400 Prisma P per supporto strutturale edilizia

€ 200,25 x 1 pz.
(pz.)