Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08407
Cod. Produttore
LVS08407
Cod. EAN
3606481879202

Informazioni di prodotto

Struttura Prisma P L650+150 P400

Documentazione tecnica

Struttura Prisma P L650+150 P400

altezza

2000 mm

larghezza

800 mm

numero RAL

9003

profondità

400 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Struttura Prismaset P L650+150 P400 supporto modulare industriale

€ 922,96 x 1 pz.
(pz.)