Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX440
Cod. Produttore
FX440
Cod. EAN
3250610680964

Informazioni di prodotto

Zoccolo H100 L600 P400 RAL7042 venezia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Zoccolo per quadri della serie venezia, altezza 100 mm, larghezza 600 mm e profondità 600 mm. Composto da 4 angolari reversibili in lamiera 20/10 e 4 flange in lamiera 15/10, fissate con 8 viti M6 automaschianti. Si monta ai gruppi base/testata con 4 viti incluse. Sovrapponibile e adatto all’uso con transpallet, facilita il passaggio e l’ordine dei cavi, garantendo protezione, stabilità e praticità d’installazione.

colore

Grigio

larghezza

735 mm

Tipologia

Base completa

altezza

150 mm

profondità

105 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7032

Serie

VENEZIA

Produttore

Zoccolo quadro elettrico Venezia H100mm 600x400mm lamiera resistente protezione cavi