Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPY14-11329900
Cod. Produttore
PY14-11329900000
Cod. EAN
4536853725334

Informazioni di prodotto

zoccolo-Fronte-retroquadrIncassSaldareMYH3Y

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, termin. a saldare per relè MY4, MY2K o temp.H3Y

tipo di montaggio

Altro

larghezza

24 mm

altezza

12 mm

profondità

29 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a clip

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO-FRONTE-RETROQUADRINCASSSALD